- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 生木鋸のおすすめ人気ランキング
生木鋸のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新164件の「生木鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植木 ノコギリ」、「ノコギリ」、「のこぎり 生木」などの商品も取り扱っております。
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
用途枝木・樹木・果樹刃長(mm)200全長(mm)300トラスコ品番769-1351ピッチ(mm)2.6~3.5板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸ピッチ(mm)3切り幅(mm)1.1板厚(mm)1.1材質刃部:刃物鋼、柄部:木
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
レザーソーレザーソー LG-A 生木 替刃
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。
木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に刃長(mm)270全長(mm)405材質(刃)高炭素鋼
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
Silky(ユーエム工業)スゴイ
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。
剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。
スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。
替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。
カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
枝の太さを選ばない鋸です。
荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目