甲丸のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
243件の「甲丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラーボックス パッキン」、「甲丸レール」、「スポンジ 隙間埋め」などの商品も取り扱っております。

スポンジ甲丸紐 岡安ゴムランキング2位
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

EPDM スポンジ甲丸 TRUSCOランキング3位
1本
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ネオロン甲丸 コクゴランキング4位
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
1本(1m)ほか
358税込394
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)ランキング5位
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
1本(1m)
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ角紐
1本
429税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
1本(1m)
289税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1巻ほか
239税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。厚さ(mm)3幅(mm)30耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
1本
418税込460
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1本(1m)ほか
379税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本(1m)
366税込403
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
319税込351
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379税込417
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)