番号錠のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,209件の「番号錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバーロック鍵」、「プッシュ式 ダイヤル錠」、「番号カギ」などの商品も取り扱っております。
丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)ランキング1位
WAKI(和気産業)丸文字合せ錠
キー無しで番号を合わせると解錠できます。
用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式
1個
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダイヤル錠 モノタロウランキング2位
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイド番号錠2 アイアイランキング3位
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタルロック エスコランキング4位
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮仕上クロムメッキ材質(本体)亜鉛合金ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮
1個
3,450税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)ランキング5位
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
1個
14,980税込16,478
当日出荷

プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などロックプッシュボタン式呼称(mm)50トラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様5桁ダイヤル可変式種別ワイド5桁ツル長材質鉄、亜鉛、プラスチック全長(mm)約149タイプ5段つる径(Φmm)約7本体幅(mm)約65取扱説明書(1.7MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法C(mm)15.5材質(吊)真鍮クローム
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
1個
8,998税込9,898
当日出荷

カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
1個
9,498税込10,448
当日出荷

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
769税込846
当日出荷

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398税込2,638
当日出荷

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ワイド番号錠 5段
解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。
用途バックやロッカーの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)65材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
1個
1,798税込1,978
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12取扱説明書(0.6MB)
1個
499税込549
当日出荷

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)