- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 番線 14番のおすすめ人気ランキング
番線 14番のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新92件の「番線 14番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12番線」、「なまし番線 #12」、「8 番線 針金」などの商品も取り扱っております。
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)色グリーン
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。材質鉄表面処理防錆処理本数200~
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに材質なまし鉄線全長(m)300
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。線径(mm)3.1全長(mm)700トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線質量(g)800
1袋(10本)
¥989税込¥1,088
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5