- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 異径 100のおすすめ人気ランキング
異径 100のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新688件の「異径 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビレジューサ」、「75 50ソケット」、「スパイラルダクトレジューサー」などの商品も取り扱っております。
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製色ベージュ
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
換気パイプの接続延長に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製色ベージュ
パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)±4
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し)
用途中型車・大型車用材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド付き(スリット無し)パイプ形状変形ジョイント
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
1個
¥579税込¥637
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手
トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24
1個
¥119税込¥131
当日出荷