- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 発射台のおすすめ人気ランキング
発射台のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新107件の「発射台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルジョイント」、「ロケット 発射台」、「パチンコ」などの商品も取り扱っております。
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET。(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツ色ブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
1個
¥369税込¥406
当日出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
最大飛距離60m以上の良く飛ぶペットボトルロケットの制作キットです。最大飛距離60m以上のよく飛ぶペットボトルロケットの制作キットです。また、付属のテキストと合わせてペットボトルロケットが飛ぶ仕組みをより詳しく学習することができます。材質:EVA,PP,ゴム,真鍮。セット内容:装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1材質EVA、PP、ゴム、真鍮寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
1個
¥280税込¥308
3日以内出荷
ナリカ水ロケット
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。
少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。
作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、尾翼(プラスチック製)
1個
¥2,988税込¥3,287
3日以内出荷
ナリカ空気ポンプ(圧力計付き)
付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種材質プラスチック全高(mm)640圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
¥6,900税込¥7,590
3日以内出荷
仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
取扱停止中
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
1個
¥649税込¥714
当日出荷
1個
¥1,490税込¥1,639
当日出荷
DANNO(ダンノ)安全マルチ平均台 日本製
接続部分が回転する事により組み合わせが無限大に広がります。想像してパズル感覚でルートを作成できるので、想像力が膨らみます、2本から最大6本迄、繋げますのでスペースを問わず遊べます。
材質EVA樹脂発泡体質量(kg)約2.5寸法(cm)Φ20(レール巾10)×108×高さ4
適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
1セット
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ナリカ衝突実験器
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個種別(水平発射型)LP-K寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40材質(レール)プラスチックレール長さ(mm)約1000
1個
¥34,000税込¥37,400
4日以内出荷









![超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18798395-150709-02.jpg)