発電棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
113件の「発電棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エボナイト」、「静電気」、「アクリル棒」などの商品も取り扱っております。
発電棒 ナリカランキング1位
猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
1本
480税込528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

発電棒 ナリカランキング2位
摩擦電気の実験に用います。
セット内容エボナイト棒、ガラス棒、塩ビ棒、毛皮(静電気実験用)、絹布寸法(mm)Φ13×240(塩ビ棒)、Φ12×240mm(エボナイト棒、ガラス棒)、約150×150(毛皮)、180×200(絹布)
1本
4,100税込4,510
当日出荷

発電棒 ケニスランキング3位
ケニス発電棒
獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
寸法(mm)Φ12×200
1本
549税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

帯電ガン グリーンテクノランキング4位
1個
169,800税込186,780
翌々日出荷

手回しバンデグラーフ ケニスランキング5位
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
5,798税込6,378
当日出荷

エボナイト棒など発電棒と併用して摩擦電気の実験に使用します。
寸法(mm)150×150
1個
1,300税込1,430
当日出荷

圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45最高電圧(kV)約4.5
1個
38,000税込41,800
当日出荷

乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番3-7492-01
1個
84,980税込93,478
当日出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
1本
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(285種類の商品があります)

ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255質量(g)約400出力電圧(V)最大約10000V
1個
26,000税込28,600
当日出荷

中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
198,000税込217,800
5日以内出荷

はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容B10-1170はく検電器LE-A、B10-1030発電棒GB-3N、B10-1132電気振り子EP-S、[発電棒:エボナイト棒/ガラス棒/塩ビ棒/毛皮(静電気実験用)/絹布]厚さ(mm)0.001~0.002(はく:はく検電器)直径(Φmm)50(集電板:はく検電器)、85(台:電気振り子)高さ(mm)215(電気振り子)寸法(Φ×高さH)(mm)95×135(びん:はく検電器)
1セット
19,980税込21,978
10日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
1個
8,500税込9,350
3日以内出荷

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
2,600税込2,860
当日出荷

電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。
種別LE-A厚さ(mm)0.001~0.002(はく)寸法(mm)Φ95×全高140(びん)径(Φmm)50(集電板)
1個
8,700税込9,570
当日出荷

落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。 静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本材質アクリル寸法(mm)300×200×450質量(g)850
1セット
59,000税込64,900
8日以内出荷

1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
479,800税込527,780
17日以内出荷