発電機 1600wのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
89件の「発電機 1600w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 工進」、「小型発電機 ガソリン」、「発電機 2000w」などの商品も取り扱っております。
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダランキング1位
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
1台
189,800税込208,780
翌日出荷

インバーター発電機(ガソリン式) PROMOTE(プロモート)ランキング2位
ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約21.0出力(kW)2.2(3.0PS)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)約70連続使用時間(時間)約3(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターターアズワン品番64-9368-65
1台
78,980税込86,878
翌日出荷

ドリームパワー インバーター発電機 ナカトミランキング3位
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー質量(kg)12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリンエンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
57,980税込63,778
当日出荷

インバータ発電機 新ダイワランキング4位
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】16使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2~10.5定格出力(kVA)【発電】1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】85
1台
169,800税込186,780
翌日出荷

小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミランキング5位
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。燃料タンク容量(L)3.9付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)質量(kg)20交流電圧(V)単相100直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8始動方式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
79,980税込87,978
5日以内出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)4.6連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
1台
89,980税込98,978
当日出荷

初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え使用燃料自動車用無鉛ガソリン
1台
43,980税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
118,900税込130,790
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7全長(mm)555電流(A)18全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
229,800税込252,780
4日以内出荷

本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個関連資料(0.36MB)取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
63,980税込70,378
当日出荷

全長(mm)451周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4発電方式多極界磁回転型
1台
99,980税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)9定格電圧(V)100乾燥質量(kg)12.7定格出力(kVA)0.9
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
1台
49,980税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)100乾燥質量(kg)68定格出力(kVA)2.8
1台
269,800税込296,780
翌日出荷

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1定格電流(A)直流:8、交流:9.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380エンジン部総排気量(mL)50乾燥質量(kg)12.7連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタエンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)8.1トラスコ品番836-4152タイプJN交流電圧(V)100乾燥質量(kg)29.9連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)25.0相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94定格出力(kVA)2.5潤滑油量(L)0.58エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合
1台
149,800税込164,780
翌日出荷

並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式4ストロークOHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタエンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷

クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター定格電圧(V)AC100/DC12定格電流(A)AC28A/DC8A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3連続運転時間(h)5.7-16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096エンジンオイル容量(mL)550コンセント15A×2個 30A×2個関連資料(0.76MB)取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
1台
89,980税込98,978
当日出荷

業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18トラスコ品番496-5582乾燥質量(kg)118.1連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)騒音レベル(dB(A))82~90(1/4負荷~定格負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
529,800税込582,780
翌々日出荷

大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435全高(mm)442RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
109,800税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)