盆栽鋏のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
113件の「盆栽鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コブ切」、「岡 恒 鋏」、「さつき鋏」などの商品も取り扱っております。
盆栽鋏 BP 岡恒ランキング1位
盆栽用万能鋏です。
全長(mm)220刃長(mm)55質量(kg)0.175
1個
6,698税込7,368
当日出荷

日本製小枝切鋏 藤光ランキング2位
盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)210切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
1,398税込1,538
当日出荷

盆栽鋏 千吉 金ランキング3位
千吉 金盆栽鋏
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)6材質刃部:刃物鋼幅(mm)95高さ(mm)205質量(g)200奥行(mm)25
1個
3,398税込3,738
翌々日出荷

又枝切鋏 千吉 金ランキング4位
用途又枝切り用材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)210質量(g)200奥行(mm)20使用目的切り用切断対象又枝
1個
8,698税込9,568
当日出荷

盆栽ニッパー・枝パッチン KEIBAランキング5位
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)材質カーボン鋼質量(g)60寸法A(mm)163寸法D(mm)7寸法E(mm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)48バネ無しサイズ(mm)160
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。盆栽・鉢植えの小枝の剪定に。全体的に細長いので枝が込み入った場合でも他の枝の邪魔にならず小枝を剪定できる鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)210材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
2,498税込2,748
10日以内出荷

盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)180切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷

切れ味抜群の日本製。 用途に合わせて柄の角度を調節できます。
用途盆栽の又枝剪定作業に全長(mm)200刃長(mm)40材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定作業切断対象又枝、盆栽材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
11,980税込13,178
3日以内出荷

千吉 金足長盆栽鋏
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)5材質刃部:刃物鋼幅(mm)85高さ(mm)200質量(g)200奥行(mm)20
1個
3,500税込3,850
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)足長盆栽鋏
付属品収納ケース寸法(mm)200×93×20ブラック質量(g)197タイプ芽切・細枝刃長(mm)55
1個
819税込901
4日以内出荷

盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)210切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷

1個
1,998税込2,198
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)さつき鋏
さつきや盆栽の芽切に適しています。 さつきは花が終わったらすぐに新芽の切りつめをします。 残っている花弁は手で掴み取る。 秋になってからの剪定は翌年の発芽はつかなくなります。
寸法(mm)180質量(g)136
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

盆栽などのお手入れに。
用途コブ切り用材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)20切断対象コブ
1個
8,698税込9,568
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(g)250
1丁
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ガーデニング、農園等に。使用目的ガーデニング
1丁
4,698税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに全長(mm)180刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約3材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)125使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝
1丁
2,598税込2,858
3日以内出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。全長(mm)166呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼質量(g)95タイプロング硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166切断能力より線:2.0mm2。プラスチック可寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15
1個
3,198税込3,518
当日出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに全長(mm)180刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約3材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)100使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝
1丁
1,798税込1,978
3日以内出荷

1個
1,998税込2,198
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)