目地棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
101件の「目地棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡目地棒」、「アルミ目地棒」、「ゴム 目地 棒」などの商品も取り扱っております。
発泡目地棒 両テーパータイプ プラテックランキング1位
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

木製目地棒 両テーパータイプ プラテックランキング2位
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(両テーパー)
1束(25本)
5,698税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

発泡目地棒 片テーパータイプ プラテックランキング3位
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ステンレス目地棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング4位
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SK舗装用目地棒 四国化成ランキング5位
舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本材質アルミ形材寸法(幅Wmm×長さLm)4×2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1ケース(10本)ほか
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)デザイン目地棒 3mm幅
タイルの目地を飾るアイテム。9色をラインナップ。
長さ(mm)930厚さ(mm)2.8m(3mmタイル用)材質塩化ビニル樹脂ケース質量(kg)1.5
1箱(50本)
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プラテック発泡角目地棒
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。仕様角目地棒材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(100本)
7,998税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)ほか
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。片テーパーは横目地用材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
1束(25本)
5,698税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1ケース(50本)
3,698税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)材質瀝青(れきせい)繊維質板寸法(幅Wmm×長さLm)10×1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1ケース(30本)
41,980税込46,178
5日以内出荷

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プラテック木製角目地棒
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000
1束(25本)
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
1本
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
1箱(100本)
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
1ケース(15本)ほか
23,980税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用底寸法(mm)15高さ(mm)15上部寸法(mm)10材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
1束(25本)
6,498税込7,148
3日以内出荷