直定規のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
2,522件の「直定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行 測定器」、「かなざし」、「ストレートエッジ 工具」などの商品も取り扱っております。
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具ランキング1位
1本
23,980税込26,378
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

直尺シルバー シンワ測定ランキング2位
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

直尺 モノタロウランキング3位
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直定規 アクリル製 シンワ測定ランキング4位
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定ランキング5位
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
1本
1,298税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
7,998税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
1本
719税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SK(新潟精機)石製精密直定規
花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
1本
479税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
7,698税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
1本ほか
3,500税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TRUSCO直尺
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
33,980税込37,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)