- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 直管のおすすめ人気ランキング
直管のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新2,973件の「直管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台排水管」、「toto 洗面 台 排水 管」、「直管パイプ」などの商品も取り扱っております。
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用形状直管パイプ形状直管
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
排水栓とU管との間の直管
形状直管パイプ径(Φmm)32呼び径32パイプ形状直管
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ材質(パイプ)黄銅管クロームメッキパイプ形状直管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅形状直管材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32材質黄銅形状直管適合TOTO用呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
1個
¥839税込¥923
当日出荷
カクダイ排水テール(ナットつき)
呼び32材質黄銅仕様海外排水金物用、ノンアスベストパッキン付き呼び径32
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状直管長さ(mm)116呼び径25
1個
¥759税込¥835
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷