- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 看護のおすすめ人気ランキング
看護のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新396件の「看護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定用シーネ」、「点滴 バッグ」、「ナース」などの商品も取り扱っております。
文字盤全体が蓄光になります。 文字盤に脈拍計測目盛が印刷されております。看護師のお仕事には欠かせない脈拍計測目盛付きのナースウォッチ。日本製ムーブメント使用(中国製)。
全長(mm)チェーン込み:103質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×7材質(スクリーン)アクリル材質(ボディ)合金材質(フタ)裏蓋:ステンレス材質(クリップ)ステンレス材質(チェーン)ステンレス
高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
材質脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431本体質量(kg)約5.5キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066組立方法お客様組立
Kメディカルニーズどこでもリンリン
車椅子などに取付けて看護師や介助者を呼ぶための回転式呼び鈴です。握力が低下した方でも使用でき、車椅子に容易に取付けられます。ベッドサイドレール・シルバーカー・歩行器・点滴棒などに使用できます。
材質クロムメッキ、PC(ポリカーボネート)、合成ゴム寸法(mm)45×45×50
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066組立方法お客様組立
日本規格協会看護思考プロセスナビゲーター
毎日の看護ですぐ実践できる臨床看護知識の集大成―新人看護師の方もベテラン級に!!臨床看護の知識コンテンツの見える化で広がる可能性―先輩看護師の臨床看護知識が共有できる!―看護計画の立案や観察結果の解釈などに再利用できる!―学生や新人看護師の学習にも活用できる!使い道はいろいろ!使い方はあなた次第です。
ジャンル医学。薬学分類専門判型B5ページ数123著者名水流聡子 渡邊千登世初版年月2011/08/01
1冊
¥2,000税込¥2,200
11日以内出荷
ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質ABS樹脂質量(g)143寸法(cm)湿布10×14、7×10に対応。材質(テープ)ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
LEC(レック)こころ想い 介護用ウェットシート
拭くだけなので簡単。水無しで使用できるシャンプー・ボディソープのウェットシート。生活になじむ優しいお花のデザイン。もしもの時の備蓄用にも。植物由来洗浄成分配合。弱酸性・サボンの香り。シャンプーシート(品番:E90834)、ボディソープシート(品番:E90836)。
用途入浴出来ないとき・においが気になるとき・災害時にシートサイズ(mm)約250×200香りサボンの香り
シュッとスプレーするだけでお汚れをはじいて、お肌を保護します。オイルのベールが肌をおおい、汚れ(排泄物などの)や外的刺激・乾燥などからまもります。オイルのベールは、汗などのムレをおこしにくいです。《危険物》
用途おむつ交。換時や入浴後などにもご使用ください。肛門周辺・陰股周辺部など荒れやすいお肌にもご使用ください。成分シクロペンタシロキサン、ジメチコン、ミネラルオイル、ポリシリコーン-13、スクワラン使用方法●適量(1~3プッシュ)をお肌に直接スプレーしてください。●スプレーしたあとは拭き取る必要はありません。●おむつ交換時や入浴後などにもご使用ください。肛門周辺・陰股周辺部など荒れやすいお肌にもご使用ください。容量(mL)90関連資料(4.29MB)
1本(90mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
メドライントレー GSシリーズ
スカルペルトレーは、術中使用されていないメス刃先端を格納、保管するためのトレーです。トランスファートレーは、術者と看護師が鋭利な器具の直接手渡しをしないニュートラルゾーンを作り、置かれた器具が取りやすい形状になっています。固定用粘着テープ付きなので、メーヨー台・ドレープ等に固定して安全に使用できます。
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)、DEHPフリー材質PP(ポリプロピレン)
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用採尿器「手持ちユリナー」
寝たままでも、座ったままでも、立位でも。 身体の状態に合わせた使い方ができる男性用採尿器(手持ち型しびん)。肌にやさしい柔らかシリコンレシーバー。2800ml大容量タンク。
質量(g)レシーバー:70タンク容量(mL)集尿:2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レシーバー:5.8 ×13.5×6.0関連資料手持ちユリナーカタログ(1.81MB)チューブ長さ(mm)導尿:1500取扱説明書(7.18MB)
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当