- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 真鍮角のおすすめ人気ランキング
真鍮角のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新188件の「真鍮角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 角 パイプ」、「真鍮」、「真鍮角棒」などの商品も取り扱っております。
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1本
¥5,898税込¥6,488
翌々日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
1本
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
1本
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
シンプルな棒型
透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
色(チェーン)ゴールド
E-Valueガレージツールセット
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容【T型ドライバーハンドル】。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】。【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】。【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm。【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】。【ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤ】150mm】。【ニッパ】150mm。【モンキーレンチ】200mm。【カッターL】。【半丸ヤスリ】。【ソフトハンマー】。【電工ペンチ】。【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)。【精密ドライバー】-1.8・+00。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm。【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm。【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30。【6.35mm差込角ソケットアダプター】。【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm。【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm。【ソケットアダプター】。【ハードケース】差込角(mm)9.5
1セット
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺25mm
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工