着果棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
80件の「着果棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸棒」、「園芸支柱 黒」、「防虫ネット支柱」などの商品も取り扱っております。
着果棒 明和[農業・園芸資材]ランキング1位
スイカ・メロンなどの収穫時期がひと目でわかる!
用途実がついたら着果棒を刺します。材質ポリプロピレン寸法(mm)5×580質量(g)370
1セット(50本)
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グリーン鉄線 DAIMランキング2位
鉢植え・ランなどのささえに最適。
材質スチール(樹脂コーティング)
1袋(10本)
239税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダンポールR 宇部エクシモランキング3位
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1パック(100本)ほか
8,798税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

支柱 園芸用 イボ付 モノタロウランキング4位
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管グリーン
1セット(50本)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ダンポールエコノミー 宇部エクシモランキング5位
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
1パック(100本)ほか
7,598税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
1袋(10本)
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに材質PVC被覆鉄線グリーン
1袋(10本)
259税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。
材質PVC被覆鉄線
1袋(15本)ほか
349税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプヒラ
1パック(100本)
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
1本
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
1袋(30本)ほか
519税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質ポリプロピレン仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1セット内容先角 10本/先丸 10本寸法(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
1,298税込1,428
当日出荷

弾力と耐久力のある鉄線を塩ビ樹脂で被覆したトンネル支柱です。
1セット(5本)
729税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自由に曲がるカラー鉄線です。
長さ(mm)450外径(Φmm)5.5ライトグリーン材質スチール線(樹脂コーティング)
1パック(5本)
289税込318
当日出荷

自由に曲がるカラー鉄線。
材質スチール線(樹脂コーティング)
1袋(5本)
389税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

菊の成長に合わせて伸縮自在の専用支柱です。
用途菊などに材質PVC被覆鉄線ブラック
1袋(3本)ほか
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)