矢作砂のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
99件の「矢作砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「富士砂」、「朝明砂」、「寒水砂」などの商品も取り扱っております。
矢作砂 あかぎ園芸ランキング1位
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日向土 ひゅうが土販売ランキング2位
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

川砂 あかぎ園芸ランキング3位
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

川砂 田宮園芸ランキング4位
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289税込318
当日出荷

川砂 SUN & HOPE(サンアンドホープ)ランキング5位
SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229税込252
当日出荷

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に材質元河川砂質量(kg)15粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
1,198税込1,318
6日以内出荷

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽仕様天然素材
1袋(12L)ほか
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

陽光物産乾燥砂・荒目
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10kg)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
1セット(10kg×2袋)ほか
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あかぎ園芸化粧砂
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×19×5容量(L)2仕様天然素材
1袋(2L)
499税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。
仕様天然素材容量(L)1寸法(縦×横×高さH)(cm)24×16×5
1袋(1L)
269税込296
7日以内出荷

富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。 また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
269税込296
当日出荷

昭光物産敷砂利
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。材質大理石と玄武岩質量(kg)15タイプ五色粒サイズ(mm)10~23
1袋(15kg)
599税込659
3日以内出荷

硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598税込10,558
当日出荷

1セット(1kg×2本)
4,090税込4,499
当日出荷