石 運搬のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
133件の「石 運搬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭石 運搬」、「タイヤ搬送台車」、「石材 吊り 具」などの商品も取り扱っております。
二輪運搬車 モノタロウランキング1位
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998税込9,898
当日出荷

らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工)ランキング2位
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イージーモッコ コンドーテックランキング3位
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
1枚
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

300Kg 石材用クランプ エスコランキング4位
1個
41,100税込45,210
当日出荷

スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS RAVENDOランキング5位
250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7735材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)142018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
28,980税込31,878
当日出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998税込8,798
当日出荷

1台
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スリーエッチ万能クランプ
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


仕様(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ。(2)枠ワイヤー/12Φ。(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)。(4)たすき/6×24 9Φ最大使用荷重(t)3
1式
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
19,980税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

材質本体:スチール製(焼付塗装)耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)1220寸法(横×縦)(mm)350×300(テーブル)自重(kg)13
1台
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980税込17,578
当日出荷

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)152018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
35,980税込39,578
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3高さ(mm)1100材質(本体)アルミ合金製耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)260荷台寸法(幅)(mm)350
1台
39,980税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)