- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 石床のおすすめ人気ランキング
石床のおすすめ人気ランキング
2026/09/17更新259件の「石床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベランダ 洗剤」、「玄関ドア艶出し」、「アルミサッシ 艶出し」などの商品も取り扱っております。
- 玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水使用場所玄関液性水性(樹脂系)使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分。はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り繰り返し・詰め替え対応1本(1L)¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール色ダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
- ユシロ化学工業
ユシロンピック ジャッカル 18L
高濃度タイプの剥離剤です。フロアーポリッシュ被膜への浸透が早く、はくり性に優れます。泡立ちが少ない為、ポリッシャーによるスクラビング作業及びフロアースクイジー等による汚水回収作業が効率良く行えます。低臭気である為、快適に作業出来ます。用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×350希釈倍率【標準希釈倍率】15【使用可能希釈倍率】10~30使用面積(m2/L)75危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性商品タイプ本体1個¥21,980税込¥24,1787日以内出荷 - リンレイ
石床プロコート
天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!! 低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。 広範囲な現場で使用されてる石質系床材。 その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。 あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス 優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド 石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。 優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮 汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮 石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。用途屋内の天然石床(鏡面仕上げを除く)、テラゾー、せっ器タイル(施釉・うす釉タイプを除く)、陶器タイル(施釉・うす釉タイプを除く) のツヤ出し使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]標準使用量1800m2/原液使用/箱繰り返し・詰め替え対応1箱(18L)¥19,980税込¥21,9789日以内出荷 - 屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。用途石材、タイル、コンクリート、大理石等成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋危険物の類別非危険物1セット¥2,798税込¥3,078当日出荷
- 玄関ドアにうるおいとツヤを与えます 紫外線吸収剤を配合。色アセを防ぎます液性油性成分油脂、有機溶剤使用場所玄関繰り返し・詰め替え対応1本(220mL)¥599税込¥659当日出荷
- 玄関やベランダ・バルコニー・テラスなどのお掃除に専用設計された洗剤です。 泡が出すぎずに、また泡切れがよい洗剤ですぐに乾きます。 薄めないで原液のまま使用できます。使用場所玄関、ベランダ1本(1L)¥699税込¥769当日出荷
- マツモト産業
防草砂利 15kg
防草砂利に含まれるアルミナ成分が、土壌中のリンの働きを抑制するため雑草の抑制が望めます。クリーム色の優しい色合いは、周辺環境に自然に溶け込みます。用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質天然鉱石(ろう石)使用の目安(防草シートあり 1平米 施工厚3~5cm)約3~5袋、(防草シートなし 1平米 施工厚8~10cm)約8~10袋1袋(15kg)¥1,898税込¥2,0883日以内出荷 - 昭光物産
沓石
用途支柱用土台沓石です。縁側やウッドデッキの土台などに。材質コンクリート寸法(mm)上辺140×底辺210×H300質量(kg)20サイズ(大)300型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ201個¥1,698税込¥1,8686日以内出荷 - 武田石材
舗石(万成石)
風化に強く気品あふれる万成石は、国産材の中でもとても堅固で吸水率の低い石材。通称「桜御影」とよばれる淡紅色の華やいだ風合いは、美しく品格があり高級感を生み出します。万年成就する石と、縁起の良さも喜ばれています。この商品は舗石として加工している商品となります。厚さ(mm)75質量(kg)約20寸法(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応1個(20kg)¥4,998税込¥5,4984日以内出荷 - エスペランド
いし彩 硬質砂岩 グリ石
薄い紫がかったグレー色の硬質砂岩ですが、採掘後、表面が茶色に変色するのが特徴です。落ち着いた色合いで、洋風・和風を間わず様 々 なシチュエーションでお庭に溶け込みます。寸法(mm)Φ80~300内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石1袋(20kg)¥3,898税込¥4,2888日以内出荷 - エスペランド
いし彩 安山岩 砕石
軽井沢の「石の教会」に使われていることでも有名な安山岩。青みのある淡いグレーが、知的で上品な印象です。ほのかに混じり合うブラウンのトーンが色合いに奥行きを生み、クールな中にも温かみを感じさせます。寸法(mm)Φ5~13内外質量(kg)15/袋タイプ砕石1袋(15kg)¥2,498税込¥2,7488日以内出荷 - 密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用1本(4L)¥3,198税込¥3,518当日出荷
- エスペランド
いし彩 硬質砂岩 砕石
薄い紫がかったグレー色の硬質砂岩ですが、採掘後、表面が茶色に変色するのが特徴です。落ち着いた色合いで、洋風・和風を間わず様 々 なシチュエーションでお庭に溶け込みます。寸法(mm)Φ10~25内外質量(kg)15/袋タイプ砕石1袋(15kg)¥2,398税込¥2,6388日以内出荷 - 面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄使用場所床商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤使用の目安約200m2(120畳)アズワン品番64-1129-681個(4L)¥1,998税込¥2,198当日出荷
- 屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!色白危険物の類別非危険物
- 昭光物産
駐車場に敷く砂利
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB) - [鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
- 天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。液性弱アルカリ性成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール使用面積(m2/L)80~100RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ液体
- [サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等主成分アクリルシリコン主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上使用場所屋内外油性 or 水性油性特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合つやつやあり