- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 石膏釘のおすすめ人気ランキング
石膏釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新153件の「石膏釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3本ピンフック」、「パンチングボード取り付け金具」、「石膏ボード 釘」などの商品も取り扱っております。
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)
2.7
材質
(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質
ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ
2
付属品
キャップ2個、石膏釘6本
石膏ボード ベニヤ用Jフック付
高さ(mm)
150
縦(mm)
20
横(mm)
60
1袋(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ
2
付属品
キャップ2個、石膏釘6本
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼び
M3.8
適合ドライバー
(+)NO.2
材質(本体)
鉄
表面処理
ラスパート処理
ねじ径d
3.8
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分
ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質
(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
2×28
太さ(mm)
1.7
表面処理
ユニクロ
頭部
大頭
胴部
ストレート
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など
耐荷重(kg)
16
材質
(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色
ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥399
税込¥439
当日出荷
適合材
石膏ボード
エスコ品番
EA947BM-5
1袋(200個)
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)
3
材質
(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色
ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼び
M3.8
頭径(Φmm)
8
径(Φmm)
3.8
ねじの種類
全ネジ
仕上
スーパーシルバー
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)
(1個当たり)8
材質
鉄(白色塗装)
トラスコ品番
470-3685
タイプ
幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷