砕石のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
186件の「砕石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場 砕石」、「バラス」、「固まる砂 庭」などの商品も取り扱っております。
2005砕石 昭光物産ランキング1位
昭光物産2005砕石
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物関連資料(0.24MB)
1袋(20kg)ほか
399税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

路盤材 昭光物産ランキング2位
昭光物産路盤材
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
629税込692
7日以内出荷

駐車場に敷く砂利 昭光物産ランキング3位
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB)
1袋(15kg)ほか
599税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

和風庭園砂利万葉 昭光物産ランキング4位
1袋(10kg)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

乾燥砂利 陽光物産ランキング5位
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289税込318
当日出荷

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999税込1,099
翌々日出荷

粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。危険物の類別非危険物関連資料(3.63MB)
1袋(15kg)ほか
599税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

昭光物産敷砂利
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。材質大理石と玄武岩質量(kg)15タイプ五色粒サイズ(mm)10~23
1袋(15kg)
599税込659
3日以内出荷

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固めグレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48成分ポルトランドセメント、骨材寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)適応下地湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659税込725
3日以内出荷

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
1セット(10kg×2袋)ほか
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材などグレー硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積約50mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649税込714
翌日出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229税込252
当日出荷

和風のお庭に良く合う玉砂利です。 丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。 水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に材質大理石質量(kg)10粒サイズ(mm)20
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(10mm厚)約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729税込802
3日以内出荷

強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に材質真砂土と固化剤と色粉質量(kg)約15使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋適合作物雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。ブラック硬化時間(時間)48仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)