砥石 50mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,168件の「砥石 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50mm グラインダー 砥石」、「グラインダー 50mm 径」、「グラインダー砥石 75mm」などの商品も取り扱っております。
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボンランキング1位
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

切断砥石(グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)ランキング2位
用途金属、プラスチックなどの切断適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質レジ砥石(グラスファーバー入)穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
799税込879
当日出荷

ミニスキルタッチ MS 日本レヂボンランキング3位
日本レヂボンミニスキルタッチ MS
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シータミニ ニューレジストンランキング4位
ニューレジストンシータミニ
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
1箱(10枚)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MAG-20用研削砥石 日東工器ランキング5位
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
5,570税込6,127
翌日出荷

HSF-50F専用砥石です。
粒度#60穴径(Φmm)10厚さ(mm)2砥材A外径(Φmm)70トラスコ品番827-7189最高周速度57RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
5,998税込6,598
当日出荷

適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
3,120税込3,432
当日出荷

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など適合機種28151適合本体ミニカッティングソウ(No.28151)材質レジ砥石穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,298税込1,428
当日出荷

金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
1箱(25枚)ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(5枚)
1,898税込2,088
当日出荷

1パック(10枚)
3,998税込4,398
当日出荷

ニューレジストンミニスーパーグリーン
【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ディスク砥石
砥石径(Φmm)50×10適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"厚さ(mm)1穴径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
165税込182
翌日出荷

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
1箱(5枚)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
1セット(5個)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)