硬爪のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
137件の「硬爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬爪 北川」、「スクロールチャック 硬爪」、「生爪」などの商品も取り扱っております。
硬爪 北川鉄工所ランキング1位
1個ほか
36,980税込40,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

HJ硬爪 ギガ・セレクションランキング2位
ギガ・セレクションHJ硬爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
1組
42,980税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パワーチャック用硬爪(HJシリーズ) ファーステックランキング3位
パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
タイプ内爪・外爪兼用
1セット(3個)
58,980税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スクロールチャック硬爪 北川鉄工所ランキング4位
適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180。内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
1セット(3個)
36,980税込40,678
当日出荷

グリップパッド角型 ナベヤランキング5位
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51熱処理焼入HRC60表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。
材質一般鋼材JIS-G3108
1セット(3個)
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(4個)
86,980税込95,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

イマオコーポレーションワークグリッパー
長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)超硬質量(g)13材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-硬度(本体)HRC72
1個
7,275税込8,003
4日以内出荷


材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
1セット(3個)
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1箱(6個)ほか
38,980税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
1個
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
199,800税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
1個
91,980税込101,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
1個
229,800税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(3個)
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
1セット(3個)
4,898税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)