- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 磁束計のおすすめ人気ランキング
磁束計のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新104件の「磁束計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁波計」、「テスラメーター」、「磁石」などの商品も取り扱っております。
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
カネテックテスラメータ(磁束密度計)
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥139,800税込¥153,780
当日出荷
Martindale非接触電圧 / 磁力計 Martindale
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧。磁気感度 = >10mT。バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池。可聴音 = あり。電源 = 電池。安全カテゴリ = CAT IV 1000V。寸法 = 158 x 20 x 27mm。重量 = 55g。高さ = 27mm。長さ = 158mm。最大検出電圧 = 1000V ac。動作温度 Max = +40℃。安全カテゴリ電圧 = 1000V適合規格CAT IV 1000V導通チェックあり
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC)
分解能0.1mGの高性能機種。
N極、S極方向表示。
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78電源単4電池×6表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232C画面表示寸法(mm)52×38 LCD使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
¥139,800税込¥153,780
4日以内出荷
Martindale磁界検出器 Martindale
仕様インジケータタイプ 磁場, 電圧。磁気感度 ±10mT。バッテリタイプ 9 V。可聴音 あり。電源 電池。安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V。寸法 32 22 202mm。重量 150g。高さ 202mm。長さ 32mm。最大検出電圧 600V ac。動作温度 Max +50℃。最小検出電圧 100V ac。。Martindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
アミッタリガウスメーター
付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル寸法(mm)140×73×30測定範囲0~200mT~2000mT質量(g)180電源単三電池×4本機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可単位mT/Gsディスプレイ液晶表示使用環境温度(℃)5~40極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ使用環境湿度(%)20~80(結露しない事)
カネテックマグネティックポラリティチェッカー
磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。トラスコ品番397-3948性能判別:N/S約1mT(10G)以上幅(mm)85高さ(mm)55質量(g)25奥行(mm)6電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ケニス電磁界強度計
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ音使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
1個
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
A-Gas Japanガウスメーター
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。
電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。
センサが上部にあり測定が容易です。
見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
日本電磁測器テスラメーター
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC、AC(RMS)本体質量(kg)約0.11精度(%)レンジの±3(DC)、レンジの±5(AC)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ、AC:2レンジ周波数範囲DC/AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
A-Gas Japan(旧:FUSO)3磁界軸電磁波計
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mGコード長さ(mm)930測定周波数範囲(Hz)30~300消費電流(mA)約2.7測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)プローブ長(mm)75×58×220
1個
¥49,980税込¥54,978
4日以内出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波デジタル3磁界軸電磁波計
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲38mV/m~20V/m電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80測定方式マグネッチクコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2測定方法マグネチックコイルディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHzサンプリング周期1.5回/秒電池寿命約15時間データ記録件数200件(手動)、最大/平均値アラームON/OFF
1個
¥79,980税込¥87,978
当日出荷
カネテックテスラメータ用プローブ
TM-901用プロープです。
従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の極性、磁力が一目でわかる。ホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式MG-01N寸法(mm)115×69×20測定範囲0~200mT電源単4乾電池3個(別売)表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
1台
¥39,000税込¥42,900
3日以内出荷
Martindale磁界インジケータ Martindale
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧。磁気感度 = >10mT。バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池。可聴音 = あり。電源 = 電池。安全カテゴリ = CAT IV 1000V。寸法 = 158 x 20 x 27mm。重量 = 55g。高さ = 27mm。長さ = 158mm。動作温度 Max = +40℃。幅 = 20mm適合規格CAT IV 1000V安全規格CAT IV 1000V導通チェックあり
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷