- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 種苗箱のおすすめ人気ランキング
種苗箱のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新90件の「種苗箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「育苗箱 ダイヤカット」、「苗 パレット」、「育苗 トレー サイズ」などの商品も取り扱っております。
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として穴数1034容量(L)5.5穴径(Φmm)2.8材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として穴数1301容量(L)4.5穴径(Φmm)3.5材質容リ材(PP・PE混合再生材)色黒内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗材質R-PP長さ(mm)約372幅(mm)約576色黒高さ(mm)約50
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)539幅(mm)277
持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。
植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。
万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレン色ブラック
寸法(mm)600×300×44種別全自動移植機対応材質ポリスチレン
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品JANシール1枚
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△材質特殊ビニロン紙使用可能回数数回
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン色ブラックスタッキング高さ(mm)9
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
エフピコチューパ育苗用プラグトレー 手植用
割れにくく、長持ち!プラグ内に突起を作ることで、根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。たわみ防止のため、四隅が鋭角になっています。
材質ポリスチレン短辺(mm)280長辺(mm)545
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%色ブラック特性防水仕様、丸洗いOK
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
材質ポリプロピレン色スミグレー
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン









![SPプラグトレー 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono43723908-230228-02.jpg)


![セルボックス 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono43723804-190620-02.jpg)