立ち鎌のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
110件の「立ち鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ったまま草刈り鎌」、「草刈り大鎌」、「たちがま」などの商品も取り扱っております。
立ち刈り草取鎌 千吉ランキング1位
立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900全長(mm)970材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木質量(g)270刃の種別鋼付片刃
1本
2,898税込3,188
当日出荷

象 ジュニアー 窓ホー 椎柄付 浅香工業ランキング2位
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1080材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木高さ(mm)(頭部)95質量(g)500先幅(mm)(頭部)150
1丁
2,698税込2,968
翌々日出荷

光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販ランキング3位
立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

かるがる草削 三角刃 鋼付 OWLランキング4位
全長(mm)1300質量(g)400刃長(mm)140刃形三角刃刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)140先幅(mm)140
1丁
3,698税込4,068
当日出荷

草刈りら~く(立鎌) ゴールデンスターランキング5位
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など刃長(mm)220刃幅(mm)48全長(mm)1050質量(g)580トラスコ品番400-2610材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
2,998税込3,298
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼。柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
1個
4,198税込4,618
3日以内出荷

除草や土寄せに効率よく作業が出来る、刃幅240mmと大きめの立鎌です。立鎌(立ち姿勢で使える鎌)タイプが主流の、軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。握りやすく高級感のある光沢の塗木柄です。
用途除草作業、土寄せなど栽培中の耕作地のお手入れ。刃幅(mm)240柄長さ(mm)1200刃長(mm)120材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)全鋼
1本
3,798税込4,178
3日以内出荷

立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用刃長(mm)195柄長さ(mm)900全長(mm)1000仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ質量(g)336刃の種別片刃、全鋼
1本
3,500税込3,850
当日出荷

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り全長(mm)1500材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)860刃長(mm)240刃幅(mm)130
1個
7,498税込8,248
翌日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698税込1,868
当日出荷

アルミ柄なので軽量です
刃長(mm)210全長(mm)1170質量(g)520材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
1個
2,298税込2,528
当日出荷

振っても引いてもラクラク切れる!切れ味。永切れ3倍!
刃長(mm)約225刃幅(mm)50柄長さ(mm)約1050全長(mm)1145寸法(mm)1143×230×35質量(g)500材質(柄部)天然木材質(刃)SKS-5アズワン品番64-4063-98
1丁
2,798税込3,078
翌々日出荷

土面を滑らせ刈り取る 草削りに最適です
全長(mm)1350質量(g)約900頭部長(mm)130先幅(mm)210
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
2,998税込3,298
当日出荷

硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)200全長(mm)1330仕様鋼付幅(mm)220高さ(mm)1320質量(g)580奥行(mm)35刃の種別片刃
1個
7,398税込8,138
翌日出荷

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。刃長(mm)175全長(mm)1400トラスコ品番783-2001材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ質量(g)640刃の種別全鋼
1個
3,898税込4,288
当日出荷

浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1210材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)130先幅(mm)(頭部)210
1丁
2,498税込2,748
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1400トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210
1丁
4,898税込5,388
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用仕様鋼付幅(mm)270高さ(mm)1370質量(g)880奥行(mm)35刃の種別片刃
1個
19,980税込21,978
翌日出荷