筆洗液のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
105件の「筆洗液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ほうき 毛かき」、「絵の具用バケツ」、「ペインティングオイル」などの商品も取り扱っております。
T ブラシクリーナー 無臭タイプ ターナー色彩ランキング1位
室内で使ってもいやな匂いがしない無臭タイプリンス入りで筆を傷めにくい
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
1個(100mL)ほか
450税込495
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヴィスタージュ みず筆 ぺんてるランキング2位
みず筆は、軸部に水を入れて使う筆です。描画から筆洗いまで、1本で行えます。
用途描画
1本
259税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオランキング3位
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。処理能力30gで400mL成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩危険物の類別非危険物
1袋(30g)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラシクリーナー 35 サンビー工業ランキング4位
サンビー工業ブラシクリーナー 35
ブラシに残っている髪をしっかりと取り除けます。
材質(毛)ナイロン材質(柄部)ABS樹脂全長(mm)170
1個
379税込417
当日出荷

ファースター油絵具 12ml 12色セット アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
アーテック[学校教材・教育玩具]ファースター油絵具 12ml 12色セット
厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。ASTM D-4236適合商品 世界中で数多く使用されており、学校教材やこれから絵画を始められる方に最適です。
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
1個
1,655税込1,821
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ファースター油絵具PPセット
セット内容ファースター油絵具[12色12本セット(12mL)]×1、オリジナルペインティングオイル(50mL)×1、筆洗液 エコウォッシャー(100mL)×1、油壼 NO.8×1、ペインティングナイフ SU-2 ×1、ペーパーパレットS×1、筆筒 グリーン 大 ×1、油筆 B 平 4号×1、8号×1、12号×1、P.P.クリアケース×1
1個
6,891税込7,580
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]麻張キャンバス
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。目:中目 アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。目の粗さキャンバス中目混率(%)麻100
1個
880税込968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

毛先に付着したゴミを簡単に取り除けます。
材質[ハンドル]PP、[串]ステンレス繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
2,598税込2,858
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]クレサン張りキャンバス(麻100%)
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。目:中目 アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様アクリル・油彩兼用タイプ中目材質(枠)高級桐材
1個
1,090税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。 メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。 透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]三重筆洗
サイズ:使用時:110×90×85mm,収納時:40×90×95mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)(使用時)110×90×85、(収納時)40×90×95科目美術
1個
355税込391
当日出荷

軸に水を入れて使う筆。描画から筆洗いまで1本で行なえます。 着彩したみず筆で描くと、水彩画感覚で塗ることができます 表現したい雰囲気によって、広範囲にぼかしたり、部分的にぼかしたりと使い分けることができます。 後端を押し、穂先から水をしぼりだすと、そのまま筆を洗うことができます。
1個
299税込329
当日出荷

ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。 【使用方法】 除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。 3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。 クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70mL)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使いやすくて筆先を傷めにくいリンス入りタイプ。エコノミープライスで新登場。使いやすく、筆先を傷めにくい油絵具専用筆洗液です。
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質精製石油系溶剤寸法(mm)80×160×50
1セット(500mL)
900税込990
3日以内出荷

種別丸筆エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 084
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水書用紙専用の水書筆ぺんです。「とめ・はね・はらい」がしやすいようコシのある穂先で、水入れ部分は水道から直接水を入れられるので扱いも簡単。繊細な線に向く極細。
用途水書用具・国語・かきかた線の太さ極細字材質本体:PE、キャップ:PP、首軸:PP、ぺん先:PEs寸法(mm)13径×180繰り返し・詰め替え対応
1本
249税込274
当日出荷

筆を洗う筆洗が不用で、ぼかしや混色をいつでもきれいな水で行うことができます。携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。必要最小限の水だけで描くことができる環境に優しい水彩画用筆です。全長がはがきの長さにぴったりの携帯に便利なミニタイプ。
材質本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:Pes
1本
199税込219
4日以内出荷

サクラクレパス角型筆洗E
4槽に区切られていますので、筆の洗い、すすぎの使い分けができます。 センターにスライド式取っ手がついていますので、持ち運びに便利です。 筆置き、水切り、雑巾掛けがついています。=IF(S167=S166,T166,"")
寸法(mm)125×310×120サイズ大型
1個
399税込439
当日出荷