筒先のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
233件の「筒先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在散水ノズル」、「筒先ノズル」、「消防筒先」などの商品も取り扱っております。
消防用 ビクター管鎗パイプ 直流型ゴム巻き 岩崎製作所ランキング1位
消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
1本
10,980税込12,078
当日出荷

消防用 ビクター管鎗パイプ 取手付(H型)赤紐巻き 岩崎製作所ランキング2位
消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1本
4,498税込4,948
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ) 岩崎製作所ランキング3位
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

散水ノズル DAフンム付クローム 報商製作所ランキング4位
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 岩崎製作所ランキング5位
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
55,980税込61,578
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
1本
7,798税込8,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
材質外部品:ゴム/樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)21A
1個
7,598税込8,358
6日以内出荷

1本
2,998税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ材質(金具)アルミ
1個
519税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
1個
10,980税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
1個
24,980税込27,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
1本
4,298税込4,728
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
1個
8,198税込9,018
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1本
7,398税込8,138
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)