- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 筒金属のおすすめ人気ランキング
筒金属のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新460件の「筒金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒金属」、「円筒 缶」、「ステンレス 筒」などの商品も取り扱っております。
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
材質SUS304
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)板厚t(mm)0.7材質(フタ)ステンレス
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
種類トールビーカー材質SUS304目盛なし
材質鉄表面処理3価ホワイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
材質アルミB2アルマイト(アルミ1.5mm厚)幅(mm)Φ40直径(Φmm)40高さ(mm)60質量(g)26奥行(mm)Φ40
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ