- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 管レベルのおすすめ人気ランキング
管レベルのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新262件の「管レベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管レーザー」、「排水管芯出しレベル」、「管芯器」などの商品も取り扱っております。
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
用途ヒューム管施工に最適気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
マイゾックスカンシンクンジュニアⅠ
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出しセット内容カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)タイプ管上測定用マイゾックスコード210955
1個
¥69,980税込¥76,978
3日以内出荷
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ材質(気泡管)ガラス材質(キャップ)(側面)ゴム材質(液体)石油系液材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート精度(mm/m)±1.5
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°材質アルミ測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
見やすいデジタル表示
ボタン一発押しで簡単角度決め
マグネット付で正確に位置決め
デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm最小読取値1°
1個
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
マイゾックスカンシンクンジュニアⅠ・Ⅱ
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出しセット内容カンシンクンジュニア本体、60cmスケール(金尺)。裏面は検査写真撮影用紅白スケール、ケース(ひのき製)、管底芯出しゲージタイプ管上・管内測定用マイゾックスコード122855
1個
¥79,980税込¥87,978
3日以内出荷
マイゾックス下水管スタッフ用管底用アーム
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定仕様管底用アーム50cmマイゾックスコード220857
1個
¥7,298税込¥8,028
翌々日出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°目盛(mm)幅13固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
ホーシン(HOSHIN)カンシンクンジュニア
上下水管の埋設工事での菅芯・管底の測定ができます。
バカ棒、下げ振りを使用した方法に比べると、正確で2倍以上のスピードで 施工できます。
誰でも簡単に使いこなせます。丈夫で持ちやすく、サビにくいアルミ製です。
用途上下水道管(塩ビ管、ヒューム管、陶管)の、菅芯と管底を測定できます。
※ヒューム管、陶管は、カンシンクンジュニアⅡのみ、管内測定はカンシンクンジュニアⅡのみ
丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。材質プラスチック本体サイズ(mm)全長145×全幅145×厚さ15
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器RoHS指令(10物質対応)対応