- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 管台のおすすめ人気ランキング
管台のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新400件の「管台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイス 台 配管」、「パイプ受け台」、「配管スタンド」などの商品も取り扱っております。
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール使用荷重(kg)45
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95トラスコ品番367-3898
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
REX(レッキス工業)パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150
トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
1個
¥58,980税込¥64,878
当日出荷
昭和コーポレーションスリーパーL ベース型+Uボルト
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
一発昇降機構採用。
ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2耐荷重N(kgf)800[82]昇降幅(mm)50~140ローラー径(Φmm)22
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)240質量(kg)2.7外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用適合(車輌)2t以下質量(kg)約1.6(1台)能力(t)2(2台使用時)最高位(mm)348最低位(mm)292寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢ。パイプマシン:NS25AⅢ。パイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
長尺材の保持に。
耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)2.7耐荷重N(kgf)2500昇降幅(mm)62~150ローラー径(Φmm)38
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
REX(レッキス工業)パイプサポートHG200
長尺パイプのサポートに最適です。
用途長尺パイプのサポートトラスコ品番809-4557質量(kg)11.7高さ(mm)730~1000適合パイプ15A~200A
1台
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
昭和コーポレーションスリーパーL 台座+Uバンド
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。ローラー幅(mm)388材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。
両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5ローラー幅(mm)595耐荷重(kg)130ローラー間隔(mm)160
1個
¥65,980税込¥72,578
5日以内出荷