箱台車のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
155件の「箱台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ式網台車」、「リネン 台車」、「キャスター付きコンテナ」などの商品も取り扱っております。
屋内用折りたたみカラーBOX 金沢車輌ランキング1位
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別フタ無材質ナイロン
1枚
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


金網台車 石川製作所ランキング3位
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
1台
23,980税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シートボックス カナツーランキング4位
雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
1個
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

完全収納ボックス台車 アズワンランキング5位
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)材質(荷台)スチール
1台
20,097税込22,107
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
材質PPキャスターあり適合(カード差し)A85トラスコ品番240-2238質量(kg)21.97ブルー外寸法・幅(mm)820外寸法・高さ(mm)685外寸法・奥行(mm)595有効内寸法・奥行(mm)516有効内寸法・高さ(mm)490有効内寸法・幅(mm)741
1個
77,980税込85,778
翌日出荷

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
1台
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
33,980税込37,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
1セット
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
1個
10,890税込11,979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
1台
10,197税込11,217
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9168質量(kg)45.5外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)762外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分キャスター金具スチール適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
1個ほか
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。
材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質収納ボックス/ナイロン、プラダン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール特性環境静音、収納ボックス付材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
24,980税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング折り畳み可否不可種別#400材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプボックス:3ツ組可能有効内寸(mm)986×683×603外寸(mm)1096×793×643内寸(mm)1006×703×603底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)嵌合商品サンテナー B#400
1箱(1個)ほか
79,980税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン容量(mL)180有効内寸(mm)741×516×H490キャスターΦ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)外寸(mm)820×595×H685上部内寸(mm)755×530×H490EBM品番7770750
1個
90,980税込100,078
6日以内出荷