米 保管のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
165件の「米 保管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「米びつ トタン」、「お米保存袋」、「米 虫除け」などの商品も取り扱っております。
トタン丸型米びつ 三和金属工業所ランキング1位
三和金属工業所トタン丸型米びつ
昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。材質花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)
1個
4,698税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングランキング2位
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
1台
119,800税込131,780
当日出荷

トタン 丸型米びつ 三和金属ランキング3位
昔ながらの便利な米びつ。ペットフードの保存にも便利。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途米びつ、フードストッカー、ライスストッカーとして。トタン製/缶/洗える/おしゃれ/かわいい/レトロ/お米/ペットフード/保存容器材質トタン(亜鉛メッキ鋼板)
1個
3,798税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


おこめ長持ち袋10ボックス 一色本店ランキング5位
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。材質(本体)紙・延伸ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)490×480容量(kg)10
1枚
929税込1,022
当日出荷


新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
用途米用包装資材
1枚ほか
959税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098税込2,308
当日出荷

アスベル密閉米びつ
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
1個
6,498税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。 お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。 お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
1枚
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

袋に入れたまま保管できる米びつ。 お米を米びつに移し替える手間がなく、時短に。 D型形状の1合計量カップ付き。 大型キャスター付き。
1個
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)形状丸形商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お米袋をそのまま収納・保存できるので、お米を米びつに移し替える手間が省けます。 計量カップ付。
適合5kg用
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。材質鉄粉・紙・ポリタイプ30kg用
1パック(5枚)
1,398税込1,538
当日出荷

5kgのお米を、袋のまま保存できます。取っ手付で出し入れ簡単。計量カップ付(無洗米・一般米用 目盛付)。パスタや小麦粉、パン粉など、食品の保存にも最適!!
材質ポリプロピレン(本体・フタ)幅(cm)28.5長さ(cm)15.5高さ(cm)28.5
1個
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
1台
106,000税込116,600
当日出荷

5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン付属品計量カップ:アクリル樹脂質量(g)約830対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×28.5(米びつ)
1個
2,700税込2,970
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イノマタ化学米びつ革命
残ったお米と新しいお米を分けて収納できる米びつ画期的!容器の中にある収納ポケットに古いお米を移し変えることで、新しく入れたお米と区別できる、お米の保存ケース。 古いお米から先に食べられるので、安心便利。中のポケットは奥にスライドできるので、お米を取り出す際も邪魔になりません。防虫剤や、お米に混ぜる雑穀を入れても便利。
材質本体・フタ・スライドポケット/ポリプロピレン、キャスター・止め具・ライスカップ/スチロール樹脂付属品ライスカップ
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(20L)
4,128税込4,541
当日出荷