糸タグのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
142件の「糸タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「商品タグ 紐」、「提札」、「下げ札」などの商品も取り扱っております。
糸ロックス トスカバノックランキング1位
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
1パック(100本)
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ノットタイ TRUSCOランキング2位
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

糸ループ 日本紐釦貿易ランキング3位
1袋(20本)
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナイロンロックス アズワンランキング4位
1セット(1000本)
1,830税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タグ付け用ループ TRUSCOランキング5位
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
1セット(100本)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
1箱(1000本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチ操作 差込方向は自由 取付後は完全ロック(外れません)
1箱(5000本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66ナチュラル内寸(mm)(フック)9開口寸法(mm)6
1パック(200本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
1袋(1000本)
14,980税込16,478
当日出荷

1箱(5000本)
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ナックスループタイ
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
1パック(30本)ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
1袋(100本)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

サトーゴーセーループロック
ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。材質ナイロン66
1箱(5000本)
5,698税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


サトーゴーセーいとループ
糸の風合いが商品のイメージアップを演出するリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。材質ナイロン66・ポリエステル
1箱(5000本)
27,980税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質66ナイロン最大結束径(Φmm)29全長×幅W(mm)107×2.3
1パック(30本)
312税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番115-3674材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)幅(mm)1.8乳白質量(g)21使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)36引張強度90N本体寸法(mm)奥行49ピン長さ(mm)150
1セット(100本)
199税込219
当日出荷

アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行えます。 糸ロックスシリーズよりメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。 環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。
1箱(5000本)
26,980税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)