- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 素子のおすすめ人気ランキング
素子のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新5,800件の「素子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペルチェ素子」、「圧電素子」、「冷却パネル」などの商品も取り扱っております。
フェローテックペルティエ素子(サーモモジュール)
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)火花:約5全長(mm)38
1個
¥880税込¥968
当日出荷
MG(旧エム・システム技研)電源用避雷器(高耐量形)
電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。
サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報
素子部だけの差し換えで停電なしに復旧
アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
MG(旧エム・システム技研)並列接続形電源用避雷器
電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。
電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。
並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。
放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。
放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。
エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。
万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。
また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。
電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。
JIS C 5381-1 準拠
アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.49保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)9.0~14.2受風面積(m2)0.175インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~50VSWR2.2以下
1個
¥12,980税込¥14,278
翌日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有し、また、接地線-中性線間に挿入するギャップ式避雷素子を備えたものです。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約325構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
¥29,980税込¥32,978
8日以内出荷
音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ
高性能酸化亜鉛素子を採用 JIS C 4608 以上の性能。三極連動式断路機構付き 避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。コンパクト形。RoHS規制物質対応
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キットセンサー寸法(mm)Φ13.5感知距離(m)3(環境により前後します)出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず)待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)電源電圧(V)3.5~ 12動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)タイマー時間約4秒(固定)出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
音羽電機工業断路機構付き避雷器
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品。JIS C 4608。1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能。2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。3. コンパクト形
用途一般地区用/激雷地区用仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約7.5定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分)公称電圧(kV)6.6放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回]定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)5000放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下]制限電圧(kV)30以下[30以下]耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ)商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)
1個
¥119,800税込¥131,780
11日以内出荷
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
MG(旧エム・システム技研)電子機器専用避雷器
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。
チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V保護クラス(Up)・@1kV(100A)。線間:45V。線-接地間:±650V。・@2kV(1kA)。線間:50V。線-接地間:±650V判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定。劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにてボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
種類その他温度差(℃)(27/50)70/77