- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 細目M5のおすすめ人気ランキング
細目M5のおすすめ人気ランキング
2026/09/29更新189件の「細目M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 ピッチ 1.5 ボルト」、「m5細目タップ」、「m5×0.5」などの商品も取り扱っております。
- 種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
- 種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
- ねじの呼びM10材質SCM435ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理ユニクロ寸法e(mm)7寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)5.5寸法Z1(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)20寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
- ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
- NBK(鍋屋バイテック会社)
SAD-RF スクリューアダプタ(細目ねじタイプ)
- ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ1本¥2,798税込¥3,078当日出荷
- ねじの呼びM12材質鉄ねじピッチ1..5種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
- パック単位の小口販売です。材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
- 材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス
- ねじの呼びM10材質鉄長さ(mm)20ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)8表面処理クローム寸法e(mm)(最小)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)(最大)10寸法da(mm)(最大)11.2寸法v(mm)(最大)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)16寸法ds(mm)(最大)10ねじ山種類メートル細目1パック(3個)¥599税込¥659翌々日出荷
- 材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
- 材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
- パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
- 材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
- 材質鉄規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
- 材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
- 材質S45Cねじピッチ1.25熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラックねじ山種類メートル細目