細蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
112件の「細蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横長蝶番」、「蝶番 黒」、「蝶番 大きい」などの商品も取り扱っております。
ステンレス長丁番 エスコランキング1位
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
1個
560税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

横長蝶番 ハイロジックランキング2位
1枚ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

長丁番 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
LAMP(スガツネ工業)長丁番
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
1個
629税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
1個
7,198税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

二枚合蝶番 ハイロジックランキング5位
ハイロジック二枚合蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮種類平蝶番ねじ穴数6
1袋(2枚)
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
1個
619税込681
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番種類平丁番
1袋(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.3幅(mm)30種類長蝶番
1枚
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498税込10,448
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1枚
689税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷

面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番材質(本体)種類平丁番
1袋(2個)
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)