給水瓶のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
103件の「給水瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水瓶 マウス」、「給水ボトル」、「給水先管」などの商品も取り扱っております。
給水瓶 シナノ製作所ランキング1位
シナノ製作所給水瓶
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

動物飼育用 給水瓶 夏目製作所ランキング2位
飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm)材質本体/PC製、栓/ブチル製
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

微量飲水測定用給水瓶 シナノ製作所ランキング3位
先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)容量(mL)15型番SN-950Hアズワン品番1-3383-01
1個
4,898税込5,388
当日出荷

給水瓶セット TB-1S 三商ランキング4位
本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
用途電子線滅菌済
1箱(20枚)ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
10,799税込11,879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mLアズワン品番67-9308-46
1本
2,498税込2,748
6日以内出荷

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ仕様ひよこ用
1個
939税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
1個
11,980税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別ラット5匹用材質PCボトル(mL)200×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
1個
23,980税込26,378
7日以内出荷

夏目製作所飼育ケージ
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
1本
337税込371
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
1個
245税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1式
69,980税込76,978
7日以内出荷

飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディスポーザブルのケージです。床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。
用途電子線滅菌済材質特殊ポリエステル外寸(mm)245×405×200アズワン品番3-8414-01
1箱(40枚)
69,980税込76,978
4日以内出荷