給水管のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
3,066件の「給水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 管 エルボ」、「水道用鋼管」、「給水配管用継手」などの商品も取り扱っております。
給水管 ノーブランドランキング1位
1本
259税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管
用途止水栓用長さ(mm)550呼び13ねじサイズR1/2材質全長(mm)550呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500税込3,850
5日以内出荷

給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
1本
289税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
1個
569税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

給水管 カクダイランキング5位
1個
499税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
1,798税込1,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管
用途止水栓用呼び20ねじサイズR3/4材質呼び径20パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589税込648
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


節水
仕様エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)。固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30
1個
3,898税込4,288
当日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
1個
789税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)