- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 給茶のおすすめ人気ランキング
給茶のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新110件の「給茶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給 茶 機」、「ドリンクバー」、「お茶クーラー」などの商品も取り扱っております。
EBM(江部松商事)自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA
仕様水道直結式(PAタイプ)質量(kg)52電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1015外寸(mm)450×500×H1,430EBM品番6087130
1個
¥619,800税込¥681,780
翌々日出荷
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100容量(kVA)1.20(12.0A)消費電力(W)1035/1075給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)タイマー週間タイマー色黒設置場所屋内使用周囲温度(℃)5~35
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
EBM(江部松商事)自動 お茶入れ機 銘茶工房
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1030
ホシザキウォータークーラー
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100質量(kg)18冷却器外周クーリングコイル巻付電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0仕様温水・冷水切替
ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥149,800税込¥164,780
当日出荷
ホシザキウォータークーラー
冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ質量(kg)18消費電力(W)151/155容量(kVA)0.39(3.9A)電源(単相/V)100温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12冷却器外周クーリングコイル巻付
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
ホシザキコールドウォーターディスペンサー
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)100容量(kVA)0.52(5.2A)消費電力(W)225/265冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
クリタックウォーターサーバー Watta
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175タイプタンク消費電力(W)冷水:105、温水:465定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800税込¥241,780
6日以内出荷
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)2.6×2個間口W×奥行D×高さH(mm)525×366×715TKG品番9-0937-0501TKG品番(2017)6-0827-0301
1個
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
1台
¥129,800税込¥142,780
8日以内出荷
材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)5×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×315×580TKG品番9-0938-0901TKG品番(2017)6-0828-0901
1個
¥92,980税込¥102,278
3日以内出荷
お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質アクリル
ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3673タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271対応冷水専用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269機能自動洗浄機能付本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチ
いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。
電源(V)単相100タンク容量(L)12電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)192/212本体寸法(mm)奥行376本体寸法(mm)高さ600コード206-7361本体寸法(mm)幅352アズワン品番64-8773-05
1台
¥159,800税込¥175,780
14日以内出荷
材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム