- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 絶縁衣のおすすめ人気ランキング
絶縁衣のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新93件の「絶縁衣」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁上衣」、「作業服 絶縁」、「電気工事 靴」などの商品も取り扱っております。
渡部工業低圧絶縁衣
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。仕様定期自主検査/非対象品材質ビニールレザークロス厚さ(mm)0.58色黄色使用電圧(V)電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
ヨツギ絶縁上衣 一般型
材質が合成繊維入りのEVAシートです。
柔軟性に富み、しかも強靭です。
電気絶縁性に優れています。
耐寒性に優れています。
軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.3色黄色使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズLエスコ品番EA640ZK-12材質EVA樹脂色黄色使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
1個
¥34,800税込¥38,280
翌日出荷
ヨツギ絶縁ズボン
7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用などにおいて、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。絶縁衣と併用してください。
用途電力、電設、鉄道業に
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズXLエスコ品番EA640ZK-14材質EVA樹脂色黄色使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
1個
¥34,800税込¥38,280
翌日出荷
サイズLエスコ品番EA640ZL-2色黄色使用電圧(V)直流750以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
1個
¥27,400税込¥30,140
翌日出荷
渡部工業低圧絶縁ズボン
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。仕様定期自主検査/非対象品材質ビニールレザークロス厚さ(mm)0.58色黄色使用電圧(V)電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
サイズMエスコ品番EA640ZL-1材質ビニールレザークロス(PVC)色黄色使用電圧(V)直流750以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
1個
¥27,400税込¥30,140
翌日出荷
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000全長(cm)40.5仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
渡部工業EVA樹脂絶縁上衣
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途活線作業。電気工事。サイズフリー仕様電気絶縁用(使用電圧7000V以下)トラスコ品番453-5588材質EVAC樹脂厚さ(mm)1.3色黄色質量(g)840使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
1着
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
サスペンダー付。
サイズMエスコ品番EA640ZL-11色黄色使用電圧(V)直流750以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
1個
¥30,000税込¥33,000
翌日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)色黄仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。サイズフリー全長(cm)27手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.2厚さ(mm)0.5試験電圧(V/1分)3000質量(g)82仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム入数(双)1
1双
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。トラスコ品番429-9710幅(mm)270高さ(mm)490質量(g)660奥行(mm)260
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事厚さ(mm)1.3仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要材質天然ゴム質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55色ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁







![[L] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50139118-170327-02.jpg)


![[XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50139136-170327-02.jpg)
![[L] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50139197-170327-02.jpg)

![[M] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50139154-170327-02.jpg)



![[M] 低圧用絶縁パンツ(直流750V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50139163-170327-02.jpg)