継金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
138件の「継金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継ぎ金具」、「振れ止め金具」、「木材 継手 金具」などの商品も取り扱っております。

D30用継カバー 岡田装飾金物ランキング2位
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
1個
799税込879
当日出荷

間仕切用U継金具 岡田装飾金物ランキング3位
岡田装飾金物間仕切用U継金具
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369税込406
当日出荷


継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工ランキング5位
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
599税込659
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネグロス電工継ぎ金具
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.77MB)
1セット
179,800税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折板屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能です。継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
用途※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。適合折板ペイント替筒セット内容替筒×1パック、専用ハンドル×1、専用ネット×1材質ポリエステル適合塗材折板屋根=山面・谷面の塗装
1セット
4,288税込4,717
当日出荷

マスプロ電工マスト接続金具
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様普及型適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
2,498税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷

1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)アップコン継金具
床厚が35~55mmの床に取り付けるときに使用します。
付属品継金具×2個、取付ねじ(M4×70)×2本
1個
649税込714
当日出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切用U継金具小
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
1個
359税込395
当日出荷

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)