網 布のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
166件の「網 布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プランクトンネット」、「耐熱メッシュ」、「シリコン メッシュ」などの商品も取り扱っております。
PTFEネット フロンケミカルランキング1位
フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,298税込6,928
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

綿 干布 イシミズランキング2位
イシミズ綿 干布
材質:綿100%。網目が粗いので実が転がりにくいです。通気性が良いメッシュタイプで衛生的です。
材質綿100%
1個
369税込406
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メッシュ各種ナイロン アズワンランキング3位
1個
10,700税込11,770
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

万能ネット ユタカメイクランキング4位
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

梅布 イシミズランキング5位
イシミズ梅布
丈夫で安全、収納に便利、取り入れもスムーズな梅布です。 ケバが立ちにくい程度の良い綿糸を使用しています。 ざる・ゴザ・すだれ・えびらの代わりに敷いてご使用ください。 また、それらの上に敷いてもかけても衛生的です。 干し野菜を作るときにもご使用いただけます。
材質綿100%
1枚
429税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

減菌処理済み。蛍光染料は使用しておりません。
材質綿、生ゴム質量(kg)0.0181巻長さ(m)1TKG品番9-0582-0501TKG品番(2017)6-0522-0501
1個
319税込351
当日出荷

7仕切材質:ポリエステル100%・干した野菜などは繊維質・栄養素が増加し、調理時間も短縮 (生の約3分の1)できます。ネットはハンガーをはずして洗濯できます。ファスナーで左右に簡単出し入れできます。天日干しで、調理が早く!美味しく!栄養満点!
幅W×全長(mm)300×950TKG品番9-0285-0601TKG品番(2017)6-0260-0301
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
1枚
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1枚
7,490税込8,239
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
1枚
6,390税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
14,980税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,198税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コクゴPTFEネット
PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
1枚ほか
6,498税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)