- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- かご・ポテ・収穫・回収袋
- 網の袋のおすすめ人気ランキング
網の袋のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新116件の「網の袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用ネット袋」、「袋 網 ネット」、「ネット袋」などの商品も取り扱っております。
収穫期の玉ねぎの保管などに。
色レッド幅(mm)400長さ(mm)650
1パック(4枚)
¥499税込¥549
当日出荷
TRUSCOメッシュ袋 小
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)550質量(g)35間口(mm)390縦(mm)550横(mm)390商品タイプ本体
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.27容量(L)20縦(mm)620横(mm)480質量(g/セット)460質量(g/枚)46
TRUSCOメッシュ袋 大
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)1000質量(g)160容量(L)90間口(mm)1000縦(mm)1000横(mm)1000目合い(mm)4商品タイプ本体
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。色赤材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。
落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収材質ポリエチレン色ブルー目合い(mm)4
籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質ポリエチレン
4mm目のネットを使用した回収袋。便利な口紐付き。
用途広い用途に使用できる口紐付きのネット袋です。潮干狩りやキャンプ、釣り等のレジャー、菜園の収穫作業、資源ごみ回収や分別回収に。寸法(cm)39×55材質ポリエチレン色青RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)4
1枚
¥279税込¥307
当日出荷
内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
材質PE
6mmメッシュで通気性バツグン!!
ペットボトルや空き缶の回収に
落ち葉やがら入れに
作物、根菜類の収穫、貯蔵に
発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に
目合い(mm)6材質ポリエチレン色ブルー
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質ポリエチレン色赤
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
イノベックス(旧:ダイオ化成)回収袋(ストッパー付き) 4mm目
4mm目のネットを使用した回収袋。絞れる口紐、簡易ストッパー付き。
用途戸別収集や資源ゴミ回収に!
イベント・レジャーでのゴミ収集に!材質ポリエチレン色青寸法(m)0.8×1目合い(mm)4
1枚
¥499税込¥549
当日出荷