- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- 網パレのおすすめ人気ランキング
網パレのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新113件の「網パレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「産廃 カゴ」、「大型網かご」、「サンキンパレット」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)積載段数(段)4
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
テイモー【キャスタ付】ボックスパレット
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。材質耐候材入ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。
耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)積載段数(段)4
テイモーボックスパレットゴム車輪付き
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
テイモーボックスパレット
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。メッシュ寸法(mm)75×75吊下荷重(kg)1000積載段数(段)4
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)仕様ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプトラスコ品番228-0256形状角形材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ質量(kg)25色シルバー高さ(mm)900種類集積保管庫奥行(mm)700間口(mm)1100線径(Φmm)3.2均等荷重(kg)30網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25扉寸法(mm)(中扉)800×440フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
テイモー吊りパレット
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理積載段数(段)4
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。材質ステンレスSUS304線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)4
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
・超軽量!楽々設置!
重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造!
使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能!
(4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。)
・たっぷり入って衛生的!
45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが
収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ
・細メッシュで鳥害をガード
メッシュ部分には防鳥ネットを使用!
約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック!
ゴミをしっかりガードします。
・ネットを被せる手間がいらない
ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。
ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ!
・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。
組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分)材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン質量(kg)約5.3組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷