曜日別特売

メッシュパレット 鉄製

メッシュパレット 鉄製 - ユニット

廃棄物置場やビル建設中の各階に設置する収納用金網パレットです。

用途
廃棄物置場やビル建設中の各階に。
材質
鉄製
幅(mm)
1030
高さ(mm)
857
奥行(mm)
840(折りたたみ時高さ)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77986539375-15132-8210メキャスター・ストッパー付
¥97,100
¥74,980
¥82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77986645375-17132-8211キャスターなし
¥62,300
¥48,980
¥53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする