網戸 枠のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
135件の「網戸 枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小窓用 網戸」、「網戸用 アルミ枠」、「掃き出し窓用網戸」などの商品も取り扱っております。
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)ランキング1位
種別2枚建て用網:ブラック枠の色シルバー関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
1台
3,398税込3,738
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

フリーサイズ網戸 セイキ販売ランキング2位
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
4,098税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

OK組立アミド(大) GIKEN(川口技研)ランキング3位
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)1870
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田ランキング4位
1本
629税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

どこでも網戸 イノベックス(旧:ダイオ化成)ランキング5位
イノベックス(旧:ダイオ化成)どこでも網戸
いろんな場所に網戸が簡単取り付けできます。 網戸の枠がない所でも簡単に設置ができます。 AとBの部材を張り合わせるだけでどこでも網戸が張れます。 掃き出し窓1枚分です。
用途網戸の張替え頻度の多い場所に。トラスコ品番253-7493材質ナイロン
1個
669税込736
当日出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
4,898税込5,388
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)OK組立アミド(幅特大)
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)1440取付可能高さ(mm)1870
1台
21,980税込24,178
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
8,398税込9,238
当日出荷

つくし工房入れパネ
アルミフレームはビス止め式。
付属品アルミ枠、吊金具3個材質ポリスチレン+塩ビ厚さ(mm)10
1枚
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660
1台
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

OK組立アミド(シルバー)品番KS-S(小)、KS-M(中)、KS-L(大)にご使用いただけるコーナー部品となります。
1セット(4個)
2,698税込2,968
6日以内出荷

手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
取付可能高さ(mm)1420取付可能幅(mm)950付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
1台
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
3,500税込3,850
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1台
3,500税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1台
3,500税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1台
3,500税込3,850
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)