- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 縁石のおすすめ人気ランキング
縁石のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新318件の「縁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縁石 セメント」、「縁石コンクリート」、「見切り 石」などの商品も取り扱っております。
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに質量(kg)13色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600仕上(全面)手ノミ
1個
¥2,098税込¥2,308
3日以内出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)13.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維色黒エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
昭光物産みかげピンコロ
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに仕様一丁掛質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上(全面)手ノミ
倉本産業セブンストーンエコ
資源循環型システムを確立した、再生プラスチック製中央分離帯ブロック(樹脂製縁石)です。(反射体付)
用途中央分離帯/自動車・自転車通行帯他寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×200×80グリーン購入法適合
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め材質ポリプロピレン・ポリエチレン
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898税込¥2,088
8日以内出荷
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
ノーブランドストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)
タイプストレート穴タイプキリ穴材質S45C
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。
各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4色黒材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60材質ポリプロピレン幅(mm)600奥行(mm)150トラスコ品番413-0898色グレー質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
BASEMAN基礎ブロック(アンカータイプ)
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷