缶楽のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
146件の「缶楽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 移し替え」、「ペールコック」、「一斗缶 コック」などの商品も取り扱っております。
ペールコック(一斗缶用) アクアシステムランキング1位
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
1個
61,980税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペールコック アクアシステムランキング2位
アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カンラック アクアシステムランキング3位
アクアシステムカンラック
缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり
用途一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ペールコック(ペール缶用) アクアシステムランキング4位
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
1個
61,980税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バルブ 密閉式 SPシリーズ スギヤマゲンランキング5位
一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
1個
38,980税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質スチール寸法(mm)355×365×H465適合容器一斗缶危険物の類別非危険物EBM品番5622600
1個
11,980税込13,178
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)。バルブ:BS(NicrP)。パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
1個
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
1個
34,980税込38,478
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
1個
5,698税込6,268
当日出荷

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
1個
44,980税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
1台
8,498税込9,348
当日出荷

一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
1個
42,980税込47,278
当日出荷

マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-630-01
1個
2,690税込2,959
当日出荷

缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm)トラスコ品番111-4514適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA質量(kg)1.0使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)6(吐出)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式危険物の類別非危険物
1個
8,998税込9,898
当日出荷

アクアシステムペールコック
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
1個
43,980税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

トラスコ品番116-3790幅(mm)412質量(kg)8.1適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
1台
26,980税込29,678
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)