置き台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,618件の「置き台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能台」、「物置台」、「台 10センチ」などの商品も取り扱っております。
プラスチック万能台 小原産業ランキング1位
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ハイカウンター、ローカウンター兼用 荷物置き台 Y2Kランキング2位
ハイカウンター用のお客様が使用する荷物台です。 丈夫なスチール製 あわせやすいホワイトカラー
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:パーティクルボード+メラミン樹脂含浸紙幅(mm)400質量(kg)4ホワイト高さ(mm)600奥行(mm)300均等耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998税込7,698
4日以内出荷

サイドテーブル アイリスオーヤマランキング3位
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290高さ(mm)522材質天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)ブラウンオーク/ブラック耐荷重(kg)(全体)10キャスターなし総耐荷重(kg)全体:10
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブランキング4位
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
1台
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチック便利台 小原産業ランキング5位
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール耐荷重(kg)天板・棚板各5質量(kg)6.1
1台
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
1台
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ最大使用荷重(kg)80段数1天板高さ(m)0.17取扱説明書(0.26MB)
1台
5,298税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)MDF PVC貼り組立方法お客様組立材質(脚部)スチール 粉体塗装総耐荷重(kg)30
1台
6,698税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)耐荷重(kg)70材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装高さ(mm)約700キャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)総耐荷重(kg)70
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

底脚には滑り止めが付いています。
用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品耐荷重(kg)(約)100
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

実験台の下や上に設置できる架台です。
アズワン品番61-3806-64
1個
45,980税込50,578
15日以内出荷

軽くてコンパクト、重ねられて機動性抜群の新発想デスク。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
寸法(幅)512幅(mm)617質量(kg)4.3(天板)クールグレー高さ(mm)700奥行(mm)430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×430×700材質(天板)ポロプロピレン樹脂成型品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)617×430×700
1台ほか
9,398税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみ式のミニテーブル。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)500材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)480天板耐荷重(kg)3材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
1台
25,980税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700キャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組み立て式(お客様組立)生産国中国組立時間約15分アジャスターあり
1台
7,498税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)