耐火のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
8,025件の「耐火」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火水槽」、「防炎カバー」、「防火カーテン」などの商品も取り扱っております。
耐火遮音ボックス 未来工業ランキング1位
遮音効果に優れた遮音カバー付の鉄製ボックスです。 鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。 平塗代カバー付。
側面ノックアウト2 2・2 2・2 2・2 2( 2 5・2 5・2 5・2 5 )× 2、22・22(25・25)×1
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

ケッソク君 ステンレス アックスブレーンランキング2位
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール特性耐候、耐火、耐酸性幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット 土牛ランキング3位
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
1本
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カラーベスト コロニアルクァッド 耐火野地用ビス30 KMEW(ケイミュー)ランキング4位
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製ダクロメッキ長さ(mm)30(Φ4.0)
1箱(500本)
3,298税込3,628
4日以内出荷

耐火花性ソフトホースリール 三協リールランキング5位
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラトラスコ品番386-4960材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:黒高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)12
1台
39,980税込43,978
当日出荷

(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。
材質ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング仕様カウル付・カウルレス兼用シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×260×40
1枚
3,198税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

火をつけても燃え広がりにくい(自己消火性あり) 伸縮が少なく、細い桟も反らせにくい 厚口なので丈夫で長持ち 紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい 濡れた紙でも、カッター切れが大変よい 厚口なので貼りやすい 濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途機能性を重視した障子紙です。 風合いは標準障子紙と同等です。幅(mm)950長さ(m)30無地坪量(g/m2)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.87MB)
1本(30m)
7,998税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木漏れ日のような陽に包まれる。強い日差しを簡単に遮れるタープ。 ナチュラルな質感と透け感でつくられた屋外リビングは、ウチとソトをつなぐ心地よい空間を演出します。 イタリア語で「日よけ」の意のTendeが商品名の由来です。 生地はタテヨコ同じ物性で不要なノビがなく、コーティング層が厚いのが特徴です。 シャンパン色…透過率28%、反射率57%、吸収率15%、可視光線透過率(放射面入射)26%,(水平面入射)14%です。光を約70%遮り、防炎認定の生地です。 ペッパー色…透過率18%、反射率27%、吸収率55%、可視光線透過率(放射面入射)17%,(水平面入射)16%です。光を約80%遮り、防炎認定の生地です。
取扱説明書(0.4MB)材質[生地]ポリエステル([表面]PVCコーティング)
1個
45,980税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。質量(kg/m2)5.60塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消しパネル厚(mm)3
1ケース(2枚)ほか
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

火気を扱うハードな現場に 防災加工を施し、燃え広がりにくい仕様となっております。
用途プラント作業、溶接等火気を扱う現場材質反射材部:綿100%、反射材裏生地:ポリエステル100%幅(mm)反射材:20質量(g)約215種類タスキ型
1着
6,698税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
1個
1,398税込1,538
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 耐火野地板ビス
横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
1パック(14本)ほか
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10、一次側:0.8幅(mm)290奥行(mm)152高さ(mm)314先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4エアホース仕様PVC
1台
29,980税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998税込2,198
当日出荷

経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。 油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。 塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167
用途吸油性に優れたマットです。 厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。厚さ(mm)3
1袋(2枚)ほか
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80.3 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40.3 mm。外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm。色 = Black。蓋色 = 黒。シールド = なし。シリーズ = TW。重量 = 22g。トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
160税込176
翌々日出荷

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.6●奥行(m):2.4●天幕色:白●棟高(m):2.77~2.93●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0255アズワン品番67-5597-92
1台
99,980税込109,978
4日以内出荷

A5サイズが収納できる手提げ金庫です。キャビネットや机の引出しにも無理なく入る薄型タイプです。コイントレーは積み重ねた硬貨の枚数と合計金額が確認できるコインカウンター付です。各硬貨50枚収納可能。トレーの下は、領収書や契約書、認印等が収納できるフリースペースです。鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。
トラスコ品番855-5055ブルー備考耐火性ではありません本体質量(kg)1.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×276×81収納枚数紙幣:220枚 ※トレー下含まず/\500:50枚/\100:50枚/\50:50枚/\10:50枚/\5:50枚/\1:50枚収納サイズA5収納寸法(L×W×H)(mm)218×285×92施錠方法シリンダー錠内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×243×28
1個
8,898税込9,788
当日出荷

1袋(100本)ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)